DAYTON 5UWG8 -rumpupumppu ilmakäyttöinen 3.7 GPM | AE6TAG

DAYTON 5UWG8 rumpupumppu ilmakäyttöinen 3.7 GPM

Varastossa
Tuote: AE6TAG Malli: 5UWG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€659.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliAlumiini, sinkki
Sovittimen tyyppiLiukukappale 2 "rumpulangalla
Rungon materiaaliAlumiini, teräs
SylinterimateriaaliAlumiini, Teräs
TiivistemateriaaliNitriilikumi
GPM3.70
Korkeus2.5 "
KoteloTeräs, alumiini, messinki
Sisäosien materiaaliTeräs, messinki, alumiini, nitriili, polyureteeni, tursiitti
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)145
Max. Virtaus3.7 GPM
Maks. Flow GPM3.70
Maks. GPM öljylle3.7
Maks. Pää34 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila122 F
Poistoaukon koko3/4 FNPT: ssä
Kokonaispituus51 "
TiivistemateriaaliNitriili, turkiitti, polyuretaani
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus37 sisään.
TyyppiIlmaohjattu, öljysuhde 3: 1
Leveys2 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimittaa (2000 SSU)
    • Suhde (3: 1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliGPMKokonaispituusTiivistemateriaaliTyyppiLeveysKorkeusHinta
DAYTON 4AYD6 ilmakäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, 1750 cP Max. Viskositeetti | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAlumiini, teräs4.7651.187 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniLentotoiminta5.5 "5.5 "€864.96
DAYTON 5UWG1 ilmakäyttöinen rumpupumppu | AE6RZZ 5UWG13 / 4 "NPTRuostumaton teräs-4.5 "NitriilikumiIlmakäyttöinen, nesteensiirtorumpupumppu2.25 "18.5 "€979.64
DAYTON 5UWG6-mäntärumpupumppu ilmakäyttöinen 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs10.6051 "Nitriili, nailon, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 1: 12 1 / 2 "2.5 "€679.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWG8 rumpupumppu ilmakäyttöinen 3.7 GPM
€659.28 / yksikkö