Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5UWG1 ilmakäyttöinen rumpupumppu | AE6RZZ

DAYTON 5UWG1 ilmakäyttöinen rumpupumppu

Varastossa
Tuote: AE6RZZ Malli: 5UWG1
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
€979.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Korkeus18.5 "
Sisääntulon koko1 / 4 "
Sisäosien materiaaliRuostumaton teräs, nitriilikumi, nikkelipinnoitettu alumiini
Max. Virtaus10.6 gpm
Maks. GPM vedelle10.6
Max. Paine142 psi
Maks. Lämpötila140 F
Poistoaukon koko3 / 4 "NPT
Kokonaispituus4.5 "
TiivistemateriaaliNitriilikumi
Imuputken pituus37-1 / 2 "
Imuputken ulostulon ID-koko1-5 / 64 tuumaa
Imuputken ulostulon ulkokoko1-17 / 64 tuumaa
TyyppiIlmakäyttöinen, nesteensiirtorumpupumppu
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimitukset (1500 CPS)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoistoaukon kokoRungon materiaaliGPMKokonaispituusTiivistemateriaaliTyyppiLeveysKorkeusHinta
DAYTON 4AYD6 ilmakäyttöinen rumpupumppu, itseimevä, 1750 cP Max. Viskositeetti | AD6VKX 4AYD63/4 "FNPTAlumiini, teräs4.7651.187 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniLentotoiminta5.5 "5.5 "€864.96
DAYTON 5UWG6-mäntärumpupumppu ilmakäyttöinen 10 GPM | AE6TAE 5UWG63/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs10.6051 "Nitriili, nailon, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 1: 12 1 / 2 "2.5 "€679.27
DAYTON 5UWG8 -rumpupumppu ilmakäyttöinen 3.7 GPM | AE6TAG 5UWG83/4 FNPT: ssäAlumiini, teräs3.7051 "Nitriili, turkiitti, polyuretaaniIlmaohjattu, öljysuhde 3: 12 1 / 2 "2.5 "€659.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5UWG1 ilmakäyttöinen rumpupumppu
€979.64 / yksikkö