Dayton 4AYD6 air operated drum pump safely and swiftly dispense a variety of fluids such as chemicals, solvents, oils and lubricants from storage containers. It is ideal for laboratories and manufacturing facilities where efficient transfer of liquids from drums or barrels is required.
Ominaisuudet:
- This air operated drum pump has a maximum oil flow rate of 4.76 gpm, facilitating efficient dispensing of fluids from drums or barrels.
- It comes with a 1-3/8 inch air outlet size, allowing for smooth and unrestricted flow of liquids during dispensing operations.
- This air operated drum pump offers compatibility with a range of fluids, including automatic transmission fluid and motor oil.
- It is equipped with an FNPT discharge connection, providing a secure and leak-free connection to hoses or piping systems.
- The pump is designed for use with high viscosity oils, capable of dispensing fluids up to SAE 240 oils, and can pump liquids up to 50 meters away.
- It is not recommended for use with certain chemicals such as antifreeze, deionised water, diesel fuel, gasoline and others, ensuring safe and proper handling of compatible fluids.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mikä on imuputken tarkoitus?
A. Imuputki siirtää nesteitä turvallisesti paikasta toiseen. Se luo tyhjiön vetämällä ilmaa sen läpi ja imee nestettä helpottamaan tyhjennystä.
K. Mikä on pulttisovittimen tehtävä?
A. Tulppaadapteri kiinnittää AODD-pumpun (ilmakäyttöinen kaksoiskalvo) rummun koteloon.
K. Mitä tarkoittaa "itsepoisto"?
A. Kun pumppu sijaitsee pumpattavan nesteen tason alapuolella, painovoima ja ilmanpaine varmistavat, että pumppu on jatkuvasti täytetty nesteellä, jotta ilmaa ei pääse pumppuun tai imukäyttöikään. Tämä on välttämätöntä pumppausprosessin käynnistämiseksi ja tasaiseksi jatkuvaksi ajaksi.
Q. What is the maximum pressure these electric drum pumps can handle?
A. They can handle pressures up to 87 psi.
Q. Can this Dayton 4AYD6 pump be used for long-distance fluid transfer?
A. Yes, the pump is designed for high viscosity oils and can dispense fluids up to 50 meters away, offering flexibility in fluid transfer operations within industrial settings.