HUBBELL Työkalun tasapainotin

Käytetään työkalujen ripustamiseen työaseman yläpuolelle, mikä auttaa vähentämään työkalujen sotkua ja tahattomia vaurioita. On kyky tasapainottaa jopa 308 paunaa

Suodattaa

TyyliMalliTyökalujen punnitsemiseeneräHinta (ei alv)
ABG-15-Työkalun tasapainotin€473.89
ABG-075-10 paunaaTyökalun kelauslaite€453.44
ABG-2016-23 paunaaTyökalun kelauslaite€552.10
ABG-2522-27 paunaaTyökalun kelauslaite€685.37
TyyliMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta (ei alv)
ABD-010.5-1.5 paunaa1 lb€94.79
ABD-031.5-3 paunaa1 lb€111.20
ABD-053-5 paunaa1.1 lb€110.93
TyyliMalliTyökalujen punnitsemiseeneräHinta (ei alv)
ABG-15-L-Työkalun tasapainotin€633.14
ABG-07-L5-10 paunaaTyökalun kelauslaite€516.21
ABG-20-L16-23 paunaaTyökalun kelauslaite€711.89
ABG-25-L22-27 paunaaTyökalun kelauslaite€784.07
HUBBELL -

Tool Balancer, BH-sarja

Hubbell-työkalun tasapainottimet on suunniteltu pitämään usein käytetyt työkalut ulottuvilla ja vähentämään työkalujen vaurioitumista ja toistuvien liikevammojen riskiä. Näillä työkalun tasapainottimilla on tukeva painevalettu alumiinikotelo ja niissä on kestävä teräsvaijeri, joka ripustaa työkalut työskentelyalueen yläpuolelle. Ne on varustettu jousikuormitetuilla salvoilla sekä koukkujen ylä- että alaosassa. Valitse laaja valikoima näistä Hubbell-työkalun tasapainottimista, saatavana kaapelipituudella 3.3 - 4.5 jalkaa. Raptor Supplies.

TyyliMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta (ei alv)
ABH-023.3ft.1.1-4.4 paunaa1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
BBH-153.9ft.20-33 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,506.83
BBH-093.9ft.9-20 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,258.77
ABH-054.3ft.5.5-11 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
ABH-034.3ft.2.2-6.6 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb€618.90
BBH-304.5ft.48-66 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07
BBH-504.5ft.88-110 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€3,307.79
CBH-854.5ft.154-187 paunaa9.75 "14 "9.5 "58.4 lb€3,645.74
CBH-1204.5ft.220-264 paunaa9.75 "14 "9.5 "60 lb€6,252.40
BBH-404.5ft.66-88 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€2,362.68
BBH-604.5ft.110-132 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb€3,465.26
BBH-704.5ft.132-154 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb€3,622.80
CBH-1004.5ft.187-220 paunaa9.75 "14 "9.5 "56 lb€5,865.05
CBH-1404.5ft.264-308 paunaa9.75 "14 "9.5 "61 lb€6,579.59
BBH-224.5ft.33-48 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?