Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BD-05 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 3-5 paunaa. Kantavuus | AE9BRJ 6HH09

HUBBELL BD-05 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 3 - 5 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE9BRJ Malli: BD-05Ristiviite: 6HH09
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
€110.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Työkalujen punnitsemiseen3-5 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys2.875 "
Kelan paino1.1 lb
Jännityksen säätöKädenuppi kelattava jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
HUBBELL BD-01 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 0.5 - 1.5 lbs. Kantavuus | AE9BRG 6HH07 BD-010.5-1.5 paunaa1 lb€94.79
HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 1.5 - 3 Lbs. Kantavuus | AE9BRH 6HH08 BD-031.5-3 paunaa1 lb€111.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BD-05 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 3 - 5 lbs. Kuormituskapasiteetti
€110.93 / yksikkö