ALTRONIX Ajastimet, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 1 kanava, LCD


Suodattaa
Vaaditut akut: Kyllä , Kotelon syvyys (in.): 3.50 , Kotelon korkeus (tuumaa): 8.50 , Kotelon leveys (tuumaa): 7.50 , Suorittaa loppuun: Harmaa , Korkeus: 1.1 " , Tulotaajuus: 60 Hz , Tulojännite: 12/24 AC / DC , Pituus: 5.25 " , Alaluokka: Ajastin , Tyyppi: Ajastin , Leveys: 3"
TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A
PT724A
Fenolinen tai lasikuitu€199.89
B
PT724AE
Teräs€234.61

Ajastimet, 365 päivän 24 tunnin vuositapahtuma, 1 kanava, LCD

Altronix 24 tunnin 365 päivän tapahtumaajastimet on suunniteltu turvallisuuteen, kulunvalvontaan, koti- ja rakennusautomaatioon sekä valaistuksen ohjaussovelluksiin. Nämä ajastimet on integroitu itsenäisesti ohjattuihin C-muodon relekoskettimiin, jotka mahdollistavat lukituksen ja hetkelliset toiminnot ohjelmoidun aikataulun aikana. Niissä on EE Prom -muisti, joka estää ohjelmoinnin katoamisen sähkökatkon sattuessa. Niillä on lohkoohjelmointikapasiteetti yhteensä 350 tapahtumalle viikossa. Nämä ajastimet on valmistettu teräksestä / fenolista / lasikuidusta korkean mekaanisen lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi, ja niitä voidaan käyttää -20 - 49 asteen lämpötiloissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?