Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BG-20 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 16 - 23 Lbs. Kantavuus | AB4LBD 1YMP6

HUBBELL BG-20 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 16 - 23 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB4LBD Malli: BG-20Ristiviite: 1YMP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus8ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Työkalujen punnitsemiseen16-23 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys8.75 "
Kokonaiskorkeus13.875 "
kokonaisleveys3.38 "
Kelan paino8 lb
Jännityksen säätöUritettu akseli jakoavaimelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.248
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseeneräHinta
HUBBELL BG-25 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 22 - 27 lbs. Kantavuus | AB4LBF 1YMP8 BG-2522-27 paunaaTyökalun kelauslaite€685.37
HUBBELL BG-07 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 5 - 10 lbs. Kantavuus | AE9BRK 6HH10 BG-075-10 paunaaTyökalun kelauslaite€453.44
HUBBELL BG-15 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 10 - 15 lbs. Kantavuus | CJ3QQM 6HH12 BG-15-Työkalun tasapainotin€473.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BG-20 Tool Balancer, 8 jalkaa kaapelin pituus, 16 - 23 lbs. Kuormituskapasiteetti
€552.10 / yksikkö