Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BD-01 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 0.5 - 1.5 lbs. Kantavuus | AE9BRG 6HH07

HUBBELL BD-01 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 0.5 - 1.5 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE9BRG Malli: BD-01Ristiviite: 6HH07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Työkalujen punnitsemiseen0.5-1.5 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys2.875 "
Kelan paino1 lb
Jännityksen säätöKädenuppi kelattava jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 1.5 - 3 Lbs. Kantavuus | AE9BRH 6HH08 BD-031.5-3 paunaa1 lb€111.20
HUBBELL BD-05 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 3-5 paunaa. Kantavuus | AE9BRJ 6HH09 BD-053-5 paunaa1.1 lb€110.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BD-01 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 0.5 - 1.5 lbs. Kuormituskapasiteetti
€94.79 / yksikkö