Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BG-25-L työkalutasapainotin, lukko, 8 jalkaa kaapelin pituus, 22 - 27 lbs. Kantavuus | AB4LBG 1YMP9

HUBBELL BG-25-L Tool Balancer, Lukolla, 8 jalkaa kaapelin pituus, 22-27 Lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AB4LBG Malli: BG-25-LRistiviite: 1YMP9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€784.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus8ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Työkalujen punnitsemiseen22-27 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiRäikkä
Kokonaissyvyys8.75 "
Kokonaiskorkeus13.875 "
kokonaisleveys3.38 "
Kelan paino8 lb
Jännityksen säätöUritettu akseli jakoavaimelle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.6125
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)28.96
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseeneräHinta
HUBBELL BG-20-L työkalutasapainotin, lukko, 8 jalkaa kaapelin pituus, 16 - 23 lbs. Kantavuus | AB4LBE 1YMP7 BG-20-L16-23 paunaaTyökalun kelauslaite€711.89
HUBBELL BG-07-L Työkalun tasapainotin, Lukolla, 8 jalkaa kaapelin pituus, 5 - 10 Lbs. Kantavuus | AE9BRL 6HH11 BG-07-L5-10 paunaaTyökalun kelauslaite€516.21
HUBBELL BG-15-L työkalutasapainotin, lukko, 8 jalkaa kaapelin pituus, 10 - 15 lbs. Kantavuus | CJ3QQL 6HH13 BG-15-L-Työkalun tasapainotin€633.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BG-25-L Tool Balancer, Lukolla, 8 jalkaa kaapelin pituus, 22-27 Lbs. Kuormituskapasiteetti
€784.07 / yksikkö