Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BH-09 Työkalun tasapainotuslaite 9.0-20.0 Lb. Kapasiteetti | AC7LVQ 38N639

HUBBELL BH-09 Tool Balancer 9.0-20.0 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7LVQ Malli: BH-09Ristiviite: 38N639

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,258.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus3.9ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Työkalujen punnitsemiseen9-20 paunaa
KoteloAlumiinivalu
Lukitusmekanismimanuaalinen
Kokonaissyvyys5.5 "
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys7"
Kelan paino13.4 lb
Jännityksen säätöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.311
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta
HUBBELL BH-02 työkalun tasapainotin 1.1-4.4 Lb. Kapasiteetti | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft.1.1-4.4 paunaa1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
HUBBELL BH-03 työkalun tasapainotin 2.2-6.6 lb. Kapasiteetti | AC7LVN 38N637 BH-034.3ft.2.2-6.6 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb€618.90
HUBBELL BH-05 työkalun tasapainotin 5.5-11.0 Lb. Kapasiteetti | AC7LVP 38N638 BH-054.3ft.5.5-11 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
HUBBELL BH-15 työkalun tasapainotin 20.0-33.0 lb. Kapasiteetti | AC7LVR 38N640 BH-153.9ft.20-33 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,506.83
HUBBELL BH-22 työkalun tasapainotin 33.0-48.0 paunaa Kapasiteetti | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft.33-48 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00
HUBBELL BH-30 työkalun tasapainotin 48.0-66.0 lb. Kapasiteetti | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft.48-66 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07
HUBBELL BH-40 Tasapainotin 66.0-88.0 Lb. Kapasiteetti | AC7LVV 38N643 BH-404.5ft.66-88 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€2,362.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BH-09 Tool Balancer 9.0-20.0 Lb. Kapasiteetti
€1,258.77 / yksikkö