HUBBELL BH-120 työkalun tasapainotin 220.0-264.0 lb. Kapasiteetti | AC7LWB 38N649

HUBBELL BH-120 Tool Balancer 220.0-264.0 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC7LWB Malli: BH-120Ristiviite: 38N649

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,252.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Kaapelin pituus4.5ft.
KaapelimateriaaliTeräs
Työkalujen punnitsemiseen220-264 paunaa
KoteloAlumiinivalu
Lukitusmekanismimanuaalinen
Kokonaissyvyys9.75 "
Kokonaiskorkeus14 "
kokonaisleveys9.5 "
Kelan paino60 lb
Jännityksen säätöEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.02
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi8479899898
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta
HUBBELL BH-02 työkalun tasapainotin 1.1-4.4 Lb. Kapasiteetti | AC7LVM 38N636 BH-023.3ft.1.1-4.4 paunaa1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
HUBBELL BH-03 työkalun tasapainotin 2.2-6.6 lb. Kapasiteetti | AC7LVN 38N637 BH-034.3ft.2.2-6.6 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb€618.90
HUBBELL BH-05 työkalun tasapainotin 5.5-11.0 Lb. Kapasiteetti | AC7LVP 38N638 BH-054.3ft.5.5-11 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
HUBBELL BH-09 Työkalun tasapainotuslaite 9.0-20.0 Lb. Kapasiteetti | AC7LVQ 38N639 BH-093.9ft.9-20 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,258.77
HUBBELL BH-15 työkalun tasapainotin 20.0-33.0 lb. Kapasiteetti | AC7LVR 38N640 BH-153.9ft.20-33 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,506.83
HUBBELL BH-22 työkalun tasapainotin 33.0-48.0 paunaa Kapasiteetti | AC7LVT 38N641 BH-224.5ft.33-48 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00
HUBBELL BH-30 työkalun tasapainotin 48.0-66.0 lb. Kapasiteetti | AC7LVU 38N642 BH-304.5ft.48-66 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BH-120 Tool Balancer 220.0-264.0 Lb. Kapasiteetti
€6,252.40 / yksikkö