Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 1.5 - 3 Lbs. Kantavuus | AE9BRH 6HH08

HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 1.5 - 3 lbs. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AE9BRH Malli: BD-03Ristiviite: 6HH08
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
€111.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun kelauslaite
Kaapelin pituus6ft.
KaapelimateriaaliGalvanisoitu teräs
Työkalujen punnitsemiseen1.5-3 paunaa
KoteloTeräs
LukitusmekanismiEi
Kokonaissyvyys4"
Kokonaiskorkeus9.25 "
kokonaisleveys2.875 "
Kelan paino1 lb
Jännityksen säätöKädenuppi kelattava jousi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkälukko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyökalujen punnitsemiseenKelan painoHinta
HUBBELL BD-01 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 0.5 - 1.5 lbs. Kantavuus | AE9BRG 6HH07 BD-010.5-1.5 paunaa1 lb€94.79
HUBBELL BD-05 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 3-5 paunaa. Kantavuus | AE9BRJ 6HH09 BD-053-5 paunaa1.1 lb€110.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL BD-03 Tool Balancer, 6 jalkaa kaapelin pituus, 1.5 - 3 lbs. Kuormituskapasiteetti
€111.20 / yksikkö