HUBBELL Tool Balancer, BH-sarja


Suodattaa
Kaapelin materiaali: Teräs , Kotelon materiaali: Alumiinivalu
TyyliMalliKaapelin pituusTyökalujen punnitsemiseenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysKelan painoHinta (ei alv)
A
BH-02
3.3ft.1.1-4.4 paunaa1-13 / 16 "7.25 "5"2.2 lb€530.58
B
BH-15
3.9ft.20-33 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,506.83
B
BH-09
3.9ft.9-20 paunaa5.5 "10 "7"13.4 lb€1,258.77
A
BH-05
4.3ft.5.5-11 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "3.3 lb€712.32
A
BH-03
4.3ft.2.2-6.6 paunaa2.75 "8.25 "5 13 / 16 "2.8 lb€618.90
B
BH-30
4.5ft.48-66 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,668.07
B
BH-50
4.5ft.88-110 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€3,307.79
C
BH-85
4.5ft.154-187 paunaa9.75 "14 "9.5 "58.4 lb€3,645.74
C
BH-120
4.5ft.220-264 paunaa9.75 "14 "9.5 "60 lb€6,252.40
B
BH-40
4.5ft.66-88 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "27 lb€2,362.68
B
BH-60
4.5ft.110-132 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb€3,465.26
B
BH-70
4.5ft.132-154 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "31.4 lb€3,622.80
C
BH-100
4.5ft.187-220 paunaa9.75 "14 "9.5 "56 lb€5,865.05
C
BH-140
4.5ft.264-308 paunaa9.75 "14 "9.5 "61 lb€6,579.59
B
BH-22
4.5ft.33-48 paunaa6-13 / 32 "12.625 "8.625 "22.6 lb€1,561.00

Tool Balancer, BH-sarja

Hubbell-työkalun tasapainottimet on suunniteltu pitämään usein käytetyt työkalut ulottuvilla ja vähentämään työkalujen vaurioitumista ja toistuvien liikevammojen riskiä. Näillä työkalun tasapainottimilla on tukeva painevalettu alumiinikotelo ja niissä on kestävä teräsvaijeri, joka ripustaa työkalut työskentelyalueen yläpuolelle. Ne on varustettu jousikuormitetuilla salvoilla sekä koukkujen ylä- että alaosassa. Valitse laaja valikoima näistä Hubbell-työkalun tasapainottimista, saatavana kaapelipituudella 3.3 - 4.5 jalkaa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?