IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Napauta ja kuole sarjaa

Napautus- ja kuurisarjan sarjat, avaimen jakoavaimien sarjat, joita käytetään vahingoittuneiden ja kuluneiden kierteiden korjaamiseen sovelluksissa, joissa tarkan sovituksen saavuttaminen on välttämätöntä

Suodattaa

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap and Die -sarja, murto- ja metrinen, hiiliteräs

TyyliMalliPalojen lukumääräHinta (ei alv)
A2637676€539.81
B26377117€842.42
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap and Die -sarja, metrinen, hiiliteräs

TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
A1765541Mylly12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm€66.66
B97312tavallinen66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrinen€946.34
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Tap and Die -sarja, murto-osainen, hiiliteräs

TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
A24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF€64.63
B24606414-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC, NF, NPT€314.76
C97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€966.66
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Napautussarja, hiiliteräs

TyyliMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenTyyppiHinta (ei alv)
A1840235MyllyHiili41SAE ja metrinenSAE ja metrinen-
Tarjouspyyntö
B1840234MyllyHiili41SAE ja metrinenSAE ja metrinen€408.88
C3095001tavallinenHiiliteräs2SAESäädettävä, pistorasia€44.77
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Hana- ja kuusiokolosarja, metrinen, raakateräs

TyyliMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta (ei alv)
A2631741M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP€317.10
B2639453M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP€583.08
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Napauta ja kuole sarjaa

TyyliMalliMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenKoot sisältyvätKiertyyppiTyyppiHinta (ei alv)
A1841432Hiili116SAE ja metrinen4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC ja NFSAE ja metrinen€925.68
B1835091Hiili40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC ja NFSAE€337.59
C1835092Hiili40metrinenM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC ja NFmetrinen€331.93
D24614Korkea hiiliteräs24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCmurto-€200.13
E24640Raaka teräs53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFKoneruuvi / murto€591.01
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Drive Tools -moduuli # 4 - 1/2 tuumaa 7 kpl

MallieräHinta (ei alv)
4935055AE3QZE€198.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?