Öljynsuodatinmurskain

Suodattaa

Öljynsuodatinmurskaimet puristavat ja murskaavat käytetyt öljynsuodattimet ja hävittävät ne romuksi. Ne ovat hyödyllisiä auto- ja valmistusasetuksissa öljynsuodattimien koon pienentämiseksi ja niiden poistamiseksi...Lue lisää

OTC TOOLS -

Öljynsuodatin murskaimet

TyyliMalliTyyppiKäytettyHinta (ei alv)
A1821LentotoimintaAutojen öljynsuodattimien murskaus Jopa 3 7/8 x 9 "€5,239.54
B1896Sähköinen / hydraulinenÖljynsuodattimien murskaus€11,780.23
Tarjouspyyntö
VESTIL -

Öljynsuodatin murskaimet

Vestilin öljynsuodatinmurskaimet on suunniteltu autojen/koneiden öljynsuodattimien murskaukseen kierrätystä varten. Tietyissä malleissa on kiinteä teräslevy jopa 4 pyöritettävän suodattimen murskaamiseen samanaikaisesti ja sisäänrakennetut jäteöljyn tyhjennysliitännät ylijääneiden suodatinöljyjen hävittämiseksi. Niissä on täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen moottori, joka helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto. Valitse laajasta öljynsuodatinmurskaimien valikoimasta, saatavilla 27, 41, 41.5 ja 44 tuuman korkeudella Raptor Supplies.

TyyliMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta (ei alv)
ACM-T----€781.72
BCM-127 "18 "8"13.75 "€4,981.18
CCM-241.5 "27 "9"25 "€13,942.85
CCM-D44 "22 5 / 8 "-29 "€1,914.32
GRAY -

Öljynsuodatin murskaimet

TyyliMalliHinta (ei alv)
AQP-160€4,496.70
BQP-50€3,429.56

Usein kysytyt kysymykset

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän näitä öljynsuodatinmurskaimia?

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita
  • Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa
  • Lataa suodattimet oikein
  • Hävitä murskatut suodattimet ja öljy asianmukaisesti

Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa näitä öljynsuodatinmurskaimia?

  • Suodattimen tyyppi
  • Kuormituskyky
  • Murskausnopeus
  • Sähköhydrauliikka
  • Pneumaattinen hydrauliikka

Kuinka paljon voimaa Vestil CM-2 öljynsuodatinmurskaimet voivat käyttää murskausprosessin aikana?

Nämä Vestil CrushMaster-2 öljysuodatinmurskainyksiköt voivat tuottaa jopa 37500 lb:n murskausvoiman.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?