erä | Napauta ja kuole -sarja |
Leikkauskoot | 28 |
Die tyyppi | 5/8 "kuusikulmainen, 1" kuusikulmainen kiinteä, 1-7 / 16 "kuusikulmainen kiinteä, 1-13 / 16 tuuman kuusikulmainen kiinteä |
Suorittaa loppuun | tavallinen |
Materiaali | Korkea hiiliteräs |
Palojen lukumäärä | 66 |
SAE tai metrinen | SAE |
Kokovalikoima | Nro 4 - 1 " |
Koot | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27, 1/4-18 |
Koot sisältyvät | 4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPT |
Kiertyyppi | NC, NF, NPT |
Tyyppi | murto- |