Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Hanat/suulakesarja 41-osainen hiiliteräs | AB9QNV 2ETL3

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Hanat/suulakesarja 41 osaa hiiliteräksestä

Varastossa
Tuote: AB9QNV Malli: 24606Ristiviite: 2ETL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€314.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot17
Die tyyppi5/8 "kuusikulmainen ja 1" kuusikulmainen kiinteä
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä41
SAE tai metrinenSAE
KokovalikoimaNro 4 - 1/2 "
Koot4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27
Koot sisältyvät4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
KiertyyppiNC, NF, NPT
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24605 Hanat/suulakesarja 12-osainen hiiliteräs | AB9QNU 2ETL2 24605126-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20 NPTNC, NF€64.63
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 97606 Hanat/suulakesarja 66 osainen hiiliteräs | AB9QNZ 2ETL7 97606664-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1-8, 1-14, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NF, NPT€966.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24606 Hanat/suulakesarja 41 osaa hiiliteräksestä
€314.76 / yksikkö