erä | Napauta ja kuole -sarja |
Leikkauskoot | 28 |
Die tyyppi | 5/8 "kuusikulmainen, 1" kuusikulmainen kiinteä, 1-7 / 16 "kuusikulmainen kiinteä, 1-13 / 16 tuuman kuusikulmainen kiinteä |
Suorittaa loppuun | tavallinen |
Materiaali | Korkea hiiliteräs |
Palojen lukumäärä | 66 |
SAE tai metrinen | metrinen |
Kokovalikoima | M3 ja M24 |
Koot | 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75, 14mm-1.25, 14mm-1.50, 14mm-2.00, 16mm-1.50, 16mm-2.00, 18mm-1.50, 18mm-2.50, 20mm-2.50, 2 |
Koot sisältyvät | M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPT |
Kiertyyppi | BSP, metrinen |
Tyyppi | metrinen |