Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Hana-adapterisarja, hiiliteräs, säädettävä | AB9QPC 2ETN1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Hanasovitinsarja, hiiliteräs, säädettävä

Varastossa
Tuote: AB9QPC Malli: 3095001Ristiviite: 2ETN1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Aseta
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä2
SAE tai metrinenSAE
KokovalikoimaEi 6 - 1/2 "
TyyppiSäädettävä, pistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säädettävä hanassarja, joka on suunniteltu korjaamaan vanhat kierteet nopeasti ja tuottamaan ylimääräistä vääntömomenttia vaikeasti saavutettavissa olevissa hanoissa
    • Ominaisuudet: 4-huiluinen muotoilu nopeaan ja sujuvaan lastunpoistoon ja tulppahanat, joissa on 3 - 5 viistokierteistä purojen, vaakojen ja kuonan muodostumisen poistamiseksi
    • Sisältää 2 säädettävää napahylsyä 3/8 tuuman varauksella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Pistokehanasarja 41 osaa | AD3QFG 40L831 1840234MyllyHiili41SAE ja metrinenSAE ja metrinen€414.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Itsesuuntautuva hanat, 41 osaa | AD3QFH 40L832 1840235MyllyHiili41SAE ja metrinenSAE ja metrinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Hanasovitinsarja, hiiliteräs, säädettävä
€44.77 / yksikkö