IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Tap and Die -sarja, metrinen, hiiliteräs


IRWIN-tappisarjaa käytetään kierteiden luomiseen muttereille, pulteille ja ruuveille. Tapeilla leikataan tai muodostetaan naarasosa ja meistiä käytetään paritteluparin urososan leikkaamiseen tai muodostamiseen. Nämä sarjat ovat hyödyllisiä moniin teollisiin ja valmistustarkoituksiin.

Suodattaa
Vasen / oikea käsi: Oikea käsi , Materiaali: Korkea hiiliteräs , SAE tai Metric: metrinen
TyyliMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräKoot sisältyvätKiertyyppiHinta (ei alv)
A
1765541
Mylly12M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1, M7x1mm€69.26
B
97312
tavallinen66M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x1.5, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, M20x2.5, M22x1.5, M24x2, M24x3, 1/8-28 NPTBSP, metrinen€946.34

Ominaisuudet

  • IRWIN-kierre- ja meistisarjat sisältävät korkeahiilisen teräksen työkalut käsin kierteitykseen.
  • Kaikki näiden settien elementit säilytetään kätevässä kantolaukussa.
  • IRWIN 12-sarja koostuu hana- ja muotinkansisarjoista, joiden metrikoko on 3–7 mm.
  • Nämä sarjat koostuvat IRWIN-kierteitykästä, joka auttaa kierteitystä kierteiden leikkaamiseen koneessa.
  • IRWIN 66-sarjaSiinä on 4-uurteiset poranterät nopeaa ja helppoa lastunpoistoa varten.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASME / ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Onko näissä stanssaussarjoissa SAE- tai metriset kierteet?

IRWIN-kierresarjoissa on vain metriset kierteet.

Mihin suuntaan nämä sarjat luovat lankoja?

IRWIN-tappisarja luo kierteitä oikeaan suuntaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?