Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Pistokehanasarja 41 osaa | AD3QFG 40L831

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Pistokehanasarja 41 osaa

Varastossa
Tuote: AD3QFG Malli: 1840234Ristiviite: 40L831

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€414.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Aseta
Leikkauskoot#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Die tyyppiHex
Suorittaa loppuunMylly
Vasen / oikea käsiOikea käsi
MateriaaliHiili
Palojen lukumäärä41
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Kokovalikoima#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Koot#4-12, 1/4-1/2", 3mm-12mm
Koot sisältyvät4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1
KiertyyppiNC ja NF
TyyppiSAE ja metrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.38
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hanat jakoavaimen numero (PTS Die Stock)
    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 3095001 Hana-adapterisarja, hiiliteräs, säädettävä | AB9QPC 2ETN1 3095001tavallinenHiiliteräs2SAESäädettävä, pistorasia€44.77
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840235 Itsesuuntautuva hanat, 41 osaa | AD3QFH 40L832 1840235MyllyHiili41SAE ja metrinenSAE ja metrinen-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1840234 Pistokehanasarja 41 osaa
€414.38 / yksikkö