Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 kpl | AE6XPQ 5VUC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 kpl

Varastossa
Tuote: AE6XPQ Malli: 24614Ristiviite: 5VUC7
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
€200.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta ja kuole -sarja
Leikkauskoot11
Die tyyppi1 "Hex Solid
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä24
SAE tai metrinenSAE
Kokovalikoima1/4 - 1/2 ", 1/8" NPT
Koot1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2,-13
Koot sisältyvät1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
KiertyyppiNC
Tyyppimurto-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3455
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN HANSON

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräSAE tai metrinenKoot sisältyvätKiertyyppiTyyppiHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1841432 Itsekohdistuva hanat, 116 kpl | AD3QEZ 40L824 1841432Hiili116SAE ja metrinen4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC ja NFSAE ja metrinen€925.68
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Tulppahanat 1 tuuman kuusiokolotyökalusarja 40 kpl | AD3QFC 40L827 1835091Hiili40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC ja NFSAE€338.48
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Pistokehana, 1 tuuman kuusiokoloputkisarja, 40 osaa | AD3QFE 40L829 1835092Hiili40metrinenM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC ja NFmetrinen€337.90
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 Hana- ja kuusiokolotyökalusarja 53 osaa | AF4TWH 9K174 24640Raaka teräs53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFKoneruuvi / murto€622.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 Tap/hex Die Set Fractional 24 kpl
€200.13 / yksikkö