ZOELLER Tyhjennys- ja jätevesialtaat

Saumattomat ja korroosionkestävät polyeteeniset viemärialtaat, joita käytetään säiliöpumpun pitämiseen ja kertyneen veden poistamiseen. Saatavana myös 14-ulotteisia teräs- ja monirakenteisia vaahtomuovialtaita

Suodattaa

ZOELLER -

Altaat

TyyliMalliMateriaaliTyyppiHinta (ei alv)
A31-0444Polyeteenisisä-€74.27
B31-0249polyeteeniradon€228.80
ZOELLER -

Jätevesialtaan kannen tuuletusaukko

TyyliMalliHalkaisijaMateriaaliHinta (ei alv)
A17-041120.5 "Poly Rakenteellinen vaahto€88.11
B17-080628 "(sopii 24" altaalle)14Ga teräs€202.41
ZOELLER -

Jätevesialtaan tulo 4 tuumaa

Zoeller-jäteveden pumppualtaissa on tiheä polyeteenirakenne (PSF) / polyeteeni / lasikuitu, saumaton rakenne, joka on ihanteellinen tulvivan veden keräämiseksi LVI-laitteista, kellareista ja paineviemärijärjestelmistä. Nämä IAPMO: n hyväksymät jätevesialtaat ovat vesitiiviitä ja kaasutiiviitä, kun ne on asennettu oikein, ja niissä on kestävä terässuojus tiivisteillä, kaksi pumppulevyä ja tarkastuslevy (yksinkertaisilla ja duplex-viemäreillä) pitämään kertynyt vesi peitettynä ja tarjoamaan sisäänpäin, helposti huoltopalvelut. Tuotemerkin altaat on suunniteltu käytettäviksi sovelluksissa, joissa tyydyttynyt maaperän hydrostaattinen paine ei ulotu kuopan yläosan yläpuolelle, ellei itsenäinen viemäröintijärjestelmä vapauta painetta. Valitse laaja valikoima näistä öljypohjan pumppualtaista, joiden halkaisija on 18 ja 24 tuumaa Raptor Supplies.

TyyliMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A31-008018 "30 "22 "polyeteeni22 "€120.13
B31-011024 "36 "28 "Poly Rakenteellinen vaahto28 "€641.87
ZOELLER -

Tiskialtaan kannen korkeus 1 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
17-0135AA4MCQ€48.35

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?