ZOELLER 31-0249 Radon Sump Basin, High Density Polyeteeni Rakentaminen | AD9ABD 4NW29

ZOELLER 31-0249 Radonin allas, korkeatiheyksinen polyeteenirakenne

Varastossa
Tuote: AD9ABD Malli: 31-0249Ristiviite: 4NW29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Altaan kapasiteetti18 gal.
Halkaisija18 "
Korkeus22 "
Materiaalipolyeteeni
pistorasia1.5 "
Tyyppiradon
Tuuli3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926901000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • IAPMO-hyväksytty allas, joka on suunniteltu viemäripumppujen sijoittamiseen maanalaisissa jätevesisovelluksissa
    • Suuritiheyksinen polyeteenirakenne ja kestävä teräskuori tarjoavat maksimaalisen kulutuskestävyyden
    • Yksiosaiset rakennusapuvälineet vuotamattomaan toimintaan
    • Mukana kaikki tarvittavat tiivistystarvikkeet ja laipat asennuksen helpottamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
ZOELLER 31-0444 Altaan korkeus 22 tuumaa 22 gallonaa | AA4MCP 12U350 31-0444Polyeteenisisä-€74.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 31-0249 Radonin allas, korkeatiheyksinen polyeteenirakenne
€228.80 / yksikkö