ZOELLER 31-0110 Jätevesialtaan tuloaukko 4 tuumaa 65 gallonaa AA4MCM 12U348

ZOELLER 31-0110 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 65 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4MCM Malli: 31-0110Ristiviite: 12U348

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€641.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesiallas
Altaan kapasiteetti65 gal.
Halkaisija24 "
Korkeus36 "
Tuloaukko4"
Pituus28 "
MateriaaliPoly Rakenteellinen vaahto
Tyyppisisä-
Leveys28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)92.71
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ZOELLER 31-0080 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 30 gallonaa AA4MCK 12U346 31-008018 "30 "22 "polyeteeni22 "€120.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 31-0110 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 65 gallonaa
€641.87 / yksikkö