Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 17-0135 Tiskialtaan kannen korkeus 1 tuumaa | AA4MCQ 12U351

ZOELLER 17-0135 Altaan kannen korkeus 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MCQ Malli: 17-0135Ristiviite: 12U351

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiskialtaan kansi
Halkaisija20 "
Korkeus1"
Pituus20 "
MateriaaliPolyeteeni
pistorasiaura-
Tyyppisisä-
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.017
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 17-0135 Altaan kannen korkeus 1 tuumaa
€48.35 / yksikkö