ZOELLER 31-0444 Altaan korkeus 22 tuumaa 22 gallonaa | AA4MCP 12U350

ZOELLER 31-0444 Altaan korkeus 22 tuumaa 22 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4MCP Malli: 31-0444Ristiviite: 12U350

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€74.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatopaikka
Altaan kapasiteetti22 gal.
Halkaisija18 "
Korkeus22 "
Pituus21.75 "
MateriaaliPolyeteeni
Tyyppisisä-
Leveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.09
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rummun muotoinen säiliö, jossa on polyeteenirakenne, suljettu pohja ja pidennetty avoin huuli
    • Estää maaperän pääsyn öljypohjan pumpun kuoppaan ja tukkeutumisen
    • Tarjoaa tiukan tiivisteen ulostulojen ja tuuletusputkien ympärille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTyyppiHinta
ZOELLER 31-0249 Radon Sump Basin, High Density Polyeteeni Rakentaminen | AD9ABD 4NW29 31-0249polyeteeniradon€228.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 31-0444 Altaan korkeus 22 tuumaa 22 gallonaa
€74.27 / yksikkö