ZOELLER 31-0080 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 30 gallonaa AA4MCK 12U346

ZOELLER 31-0080 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 30 gallonaa

Varastossa
Tuote: AA4MCK Malli: 31-0080Ristiviite: 12U346

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€120.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesiallas
Altaan kapasiteetti30 gal.
Halkaisija18 "
Korkeus30 "
Tuloaukko4"
Pituus22 "
Materiaalipolyeteeni
Tyyppisisä-
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.444
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
ZOELLER 31-0110 Jätevesialtaan tuloaukko 4 tuumaa 65 gallonaa AA4MCM 12U348 31-011024 "36 "28 "Poly Rakenteellinen vaahto28 "€641.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 31-0080 Jätevesialtaan sisääntulo 4 tuumaa 30 gallonaa
€120.13 / yksikkö