Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZOELLER 17-0411 Jätevesialtaan kannen tuuletusaukko 2 tai 3 tuumaa | AA4MCL 12U347

ZOELLER 17-0411 Viemärialtaan kannen tuuletusaukko 2 tai 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MCL Malli: 17-0411Ristiviite: 12U347

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesialtaan kansi
Halkaisija20.5 "
Korkeus1"
MateriaaliPoly Rakenteellinen vaahto
pistorasia2"
Tyyppisisä-
Tuuli2 tai 3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9485
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)53.09
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon käyttö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
ZOELLER 17-0806 Jätevesialtaan kannen tuuletusaukko 2 tuumaa | AA4MCN 12U349 17-080628 "(sopii 24" altaalle)14Ga teräs€202.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 17-0411 Viemärialtaan kannen tuuletusaukko 2 tai 3 tuumaa
€88.11 / yksikkö