ZOELLER 17-0806 Jätevesialtaan kannen tuuletusaukko 2 tuumaa | AA4MCN 12U349

ZOELLER 17-0806 Viemärialtaan kannen tuuletusaukko 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4MCN Malli: 17-0806Ristiviite: 12U349

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätevesialtaan kansi
Halkaisija28 "(sopii 24" altaalle)
Korkeus1"
Materiaali14Ga teräs
pistorasia2"
Tyyppisisä-
Tuuli2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9075
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)73.15
Laivan leveys (cm)73.15
HS-koodi3925100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johdon käyttö (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliHinta
ZOELLER 17-0411 Jätevesialtaan kannen tuuletusaukko 2 tai 3 tuumaa | AA4MCL 12U347 17-041120.5 "Poly Rakenteellinen vaahto€88.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZOELLER 17-0806 Viemärialtaan kannen tuuletusaukko 2 tuumaa
€202.41 / yksikkö