BAND-IT Hihnatiivisteet ja soljet

Ruostumattomasta teräksestä / hiiliteräksestä valmistetut nauhakiinnikkeet, jotka sopivat ihanteellisesti turvalaitteiden, liikennemerkkien ja koteloiden asentamiseen. Siinä on vahvistettu riparakenne, joka antaa lisävoimaa kestämään rasitusta, tuulta ja tärinää. Saatavana myös nauhaklipsit, soljet ja nauhanpidin

Suodattaa

BAND-IT strapping seals and buckles keep the ends of plastic, steel and poly strapping secure while transportation and storage. Seals are used to create a permanent connection and are applied with a...Lue lisää
BAND-IT -

Ranneke

TyyliMalliMateriaaliKokoHinta (ei alv)
AGRC 155200/300 SS5 / 8 "€58.55
BGRC 156200/300 SS3 / 4 "€72.48
CGRC 153200/300 SS3 / 8 "€32.37
DGRC 154200/300 SS1 / 2 "€49.67
EGRE 455316 SS5 / 8 "€194.85
BAND-IT -

Vanteen solki

TyyliMalliMateriaaliKokoHinta (ei alv)
AGRC 442201 SS1.25 "€78.23
BGRUB256201 SS3 / 4 "€55.18
CGRC 255201/301 SS5 / 8 "€76.34
DGRC 253201/301 SS3 / 8 "€39.28
EGRC 256201/301 SS3 / 4 "€84.56
FGRC 254201/301 SS1 / 2 "€54.73
GGRC 724301 SS1 / 2 "€60.52
HGRC 726301 SS3 / 4 "€80.56
IGRC 454316 SS1 / 2 "€169.29
JGRC 456316 SS3 / 4 "€295.43
KGRC 453316 SS3 / 8 "€119.60
LGRC 455316 SS5 / 8 "€207.09
MGRC 356Sinkitty hiiliteräs3 / 4 "€60.22
NGRC 354Sinkitty hiiliteräs1 / 2 "€46.57
BAND-IT -

Nauhakiinnike

TyyliMalliMateriaaliKokoHinta (ei alv)
A021 GRD200/300 SS3 / 4 "€306.43
B001 GRD200/300 SS3 / 4 "€306.30
C315 GRD200/300 SS1 / 2 "€279.20
D310 GRD200/300 SS1 / 2 "€279.20
E510 GRDAlumiini ja sinkitty hiiliteräs kiinnittimet4.75 "€364.86
BAND-IT -

Pulttinauhan pidike

TyyliMalliPituusKokoHinta (ei alv)
A500 GRD6"3 / 4 "€698.28
B504 GRD8"1.25 "€970.15
BAND-IT -

Vannesolki, pituus 15/16 tuumaa, leveys 1/2 tuumaa, hehkutettu, Ss

MallieräHinta (ei alv)
GRC254-Z900CH6PLZ€80.33

Standardit ja hyväksynnät

  • FTAI
  • ISO 14001
  • ISO 9001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä Ear-Loktista on näissä soljeissa?

Ear-Lokt-mekanismi takaa ylivertaisen BAND-IT-solkien kiinnityslujuuden.

Mikä on näiden solkien ja tiivisteiden rakennusmateriaali?

Kiinnikkeet ja pidikkeet on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kun taas pulttinauhan pidikkeet on valmistettu alumiinista / galvanoidusta hiiliteräksestä.

Millainen tiivistepinta on BAND-IT:n vannetiivisteissä ja soljissa?

BAND-It:n kevyissä ja raskaissa tuotteissa on tasaiset tiivistepinnat, kun taas vakio-/normaalituotteissa on joko tasainen tai pyöreä tiivistepinta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?