Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC156 Clip 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NRU 2LNR2

BAND-IT GRC156 Clip 3/4" - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NRU Malli: GRC156Ristiviite: 2LNR2
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
€62.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanneke
Materiaali200/300 SS
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
BAND-IT GRE455 Kiinnitin 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA7UJX 16P347 GRE 455316 SS5 / 8 "€167.27
BAND-IT GRC154 Clip 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NRT 2LNR1 GRC 154200/300 SS1 / 2 "€42.63
BAND-IT GRC155 Kiinnitin 5/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE3JBX 5DLF4 GRC 155200/300 SS5 / 8 "€50.26
BAND-IT GRC153 Clip 3/8 Tuumaa - Pakkaus 50 | AF2XJQ 6YPY6 GRC 153200/300 SS3 / 8 "€27.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC156 Clip 3/4" - 50 kpl pakkaus
€62.21 / yksikkö