BAND-IT GRC254-Z900 kiinnityssolki, 15/16 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, hehkutettu, Ss | CH6PLZ 55UK83

BAND-IT GRC254-Z900 kiinnityssolki, 15/16 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, hehkutettu, Ss

Tuote: CH6PLZ Malli: GRC254-Z900Ristiviite: 55UK83
€68.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen solki
Sisäleveys1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys1.25 "
SinettihakemusNormaalit tullitiivisteet
Tiivisteen pituus15 / 16 "
PintatyyppiPyöreä
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC254-Z900 kiinnityssolki, 15/16 tuuman pituus, 1/2 tuuman leveys, hehkutettu, Ss
€68.95 / yksikkö