BAND-IT GRD504 Pulttinauhan pidike 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKP 6YRA8

BAND-IT GRD504 pulttinauhan pidike 1-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKP Malli: GRD504Ristiviite: 6YRA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€848.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttinauhan pidike
Pituus8"
MateriaaliAlumiini ja sinkitty hiiliteräs kiinnittimet
Koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.33
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
BAND-IT GRD500 pulttikiinnike 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKN 6YRA7 500 GRD6"3 / 4 "€600.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRD504 pulttinauhan pidike 1-1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€848.77 / yksikkö