Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRD315 Kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUH 2LNW2

BAND-IT GRD315-kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NUH Malli: GRD315Ristiviite: 2LNW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhakiinnike
Materiaali200/300 SS
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
BAND-IT GRD001 3/4 tuuman kiinnike - 25 kpl pakkaus AC2NUA 2LNV4 001 GRD200/300 SS3 / 4 "€262.62
BAND-IT GRD021 Kiinnike 3/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUB 2LNV5 021 GRD200/300 SS3 / 4 "€285.26
BAND-IT GRD310 Kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUG 2LNW1 310 GRD200/300 SS1 / 2 "€239.39
BAND-IT GRD510 kiinnike 4-3 / 4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKM 6YRA6 510 GRDAlumiini ja sinkitty hiiliteräs kiinnittimet4.75 "€313.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRD315-kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kappaleen pakkaus
€239.39 / yksikkö