BAND-IT GRD510 kiinnike 4-3 / 4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKM 6YRA6

BAND-IT GRD510-kiinnike 4-3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKM Malli: GRD510Ristiviite: 6YRA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhakiinnike
MateriaaliAlumiini ja sinkitty hiiliteräs kiinnittimet
Koko4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.91
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
BAND-IT GRD001 3/4 tuuman kiinnike - 25 kpl pakkaus AC2NUA 2LNV4 001 GRD200/300 SS3 / 4 "€262.62
BAND-IT GRD021 Kiinnike 3/4 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUB 2LNV5 021 GRD200/300 SS3 / 4 "€285.26
BAND-IT GRD310 Kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUG 2LNW1 310 GRD200/300 SS1 / 2 "€239.39
BAND-IT GRD315 Kiinnike 1/2 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC2NUH 2LNW2 315 GRD200/300 SS1 / 2 "€239.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRD510-kiinnike 4-3/4 tuumaa - 10 kappaleen pakkaus
€313.19 / yksikkö