Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRD500 pulttikiinnike 3/4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKN 6YRA7

BAND-IT GRD500 pulttinauhan pidike 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XKN Malli: GRD500Ristiviite: 6YRA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttinauhan pidike
Pituus6"
MateriaaliAlumiini ja sinkitty hiiliteräs kiinnittimet
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
BAND-IT GRD504 Pulttinauhan pidike 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 10 | AF2XKP 6YRA8 504 GRD8"1.25 "€848.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRD500 pulttinauhan pidike 3/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€600.56 / yksikkö