Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC453 vanteellinen solki 3/8 tuumaa - pakkaus 50 | AF2XJW 6YPZ1

BAND-IT GRC453 kiinnityssolki 3/8 tuumaa - 50 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2XJW Malli: GRC453Ristiviite: 6YPZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€102.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen solki
Materiaali316 SS
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
BAND-IT GRC254 Vyölukko 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NTE 2LNT3 GRC 254201/301 SS1 / 2 "€46.97
BAND-IT GRC256 vanteen solki 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NTG 2LNT5 GRC 256201/301 SS3 / 4 "€72.59
BAND-IT GRC354 Vyölukko 1/2 tuuman nauha - 50 kpl pakkaus | AC2NTM 2LNU1 GRC 354Sinkitty hiiliteräs1 / 2 "€39.98
BAND-IT GRC356 Hihnasolki 3/4 tuuman nauha - 50 kpl pakkaus | AC2NTN 2LNU2 GRC 356Sinkitty hiiliteräs3 / 4 "€51.70
BAND-IT GRC442 vanteellinen solki 1-1 / 4 tuumaa - pakkaus 10 | AC2NTT 2LNU6 GRC 442201 SS1.25 "€67.15
BAND-IT GRC454 Vyölukko 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus AC2NTU 2LNU7 GRC 454316 SS1 / 2 "€145.32
BAND-IT GRC456 3/4 tuuman vyölukko - 50 kpl pakkaus AC2NTV 2LNU8 GRC 456316 SS3 / 4 "€253.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC453 kiinnityssolki 3/8 tuumaa - 50 kappaleen pakkaus
€102.66 / yksikkö