Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BAND-IT GRC154 Clip 1/2 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NRT 2LNR1

BAND-IT GRC154 Clip 1/2" - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC2NRT Malli: GRC154Ristiviite: 2LNR1
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
€42.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRanneke
Materiaali200/300 SS
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
BAND-IT GRE455 Kiinnitin 5/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AA7UJX 16P347 GRE 455316 SS5 / 8 "€167.27
BAND-IT GRC156 Clip 3/4 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AC2NRU 2LNR2 GRC 156200/300 SS3 / 4 "€62.21
BAND-IT GRC155 Kiinnitin 5/8 tuumaa - 50 kpl pakkaus | AE3JBX 5DLF4 GRC 155200/300 SS5 / 8 "€50.26
BAND-IT GRC153 Clip 3/8 Tuumaa - Pakkaus 50 | AF2XJQ 6YPY6 GRC 153200/300 SS3 / 8 "€27.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BAND-IT GRC154 Clip 1/2" - 50 kpl pakkaus
€42.63 / yksikkö