VESTIL Osakärryt

Suodattaa

VESTIL -

ROL-sarjan taitettavat/sisäkkäiset rullasäiliöt

TyyliMalliKokonaissyvyysKokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta (ei alv)
AROL-1834-318 "990 lbs.sininen59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
BROL-5523.375 "660 lbs.Harmaa35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
CROL-18530 "660 lbs.Harmaa69 "30 "43.5 "---
Tarjouspyyntö
DROL-3143-131.25 "880 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
EROL-3143-231.25 "1100 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
FROL-9532 "660 lbs.Harmaa59 "32 "26.38 "--€637.03
GROL-8532 "660 lbs.Harmaa68.25 "32 "27.5 "--€724.42
HROL-12032.25 "880 lbs.Harmaa66 "32.25 "24 "--€871.90
IROL-8035.25 "660 lbs.Harmaa69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL -

TSCT-sarjan monikerroksiset varastokärryt

TyyliMalliYlähyllyn korkeusKokoKorkeusSisältääKorien määräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHyllyn korkeusHinta (ei alv)
ATSCT-234 "200 lbs.37.63 "(2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"€533.88
BTSCT-2B34 "200 lbs.46.25 "(2) Korit, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" ja (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"2246.25 "0"€840.42
CTSCT-357 "300 lbs.60.63 "(2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"€685.71
DTSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4) Korit, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" ja (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,138.26

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?