DAYTON Puhallinpuhallin 24 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 4884 , Korkeus: 39 " , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 16-1 / 2 " , Max. Syvyys: 34 " , Max. Tulolämpötila: 160 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Asennusasento: Pysty / vaaka , Poistoaukon halkaisija: 16-1 / 2 " , Poistoaukon korkeus: 34.875 " , Poistoaukon leveys: 34.875 " , Akselin halkaisija: 1" , Nopeussäätö: Ei , Tyyppi: Keskipakoinen, käyttöpaketilla , Pyörän halkaisija: 24 " , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako , Leveys: 39 "
TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.000 tuumaa. SPMaks. BHPMoottori HPMoottorin kierroslukuMoottorityyppiVaiheHinta (ei alv)
A
7A0L3
2.1-2.2/1.156956410.511/21725Kolme vaihetta3€6,320.95
A
7A0L5
2.9-2.8/1.465164540.783/41725Kolme vaihetta3€6,144.81
A
7A0L7
3.2-2.9/1.471771081.0411735Kolme vaihetta3€6,445.07
A
7A0L2
7.2/3.556956410.511/21725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,204.70
A
7A0L4
10.2/5.165164540.783/41725/1425Kondensaattorin käynnistysYksi€6,284.91

Puhallinpuhallin 24 tuumaa

Daytonin linjapuhaltimet on sijoitettu kanavan sisään, jotta ilma pääsee kiertämään puhtaana imu-, poisto-, ilmanvaihto- tai lisäilmajärjestelmien kautta paikoissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Näissä yksiköissä on paneelit molemmilla puolilla nopeaa pääsyä varten sisäisiin komponentteihin, ja niissä on kaulukset kanavaliitäntöjen helpottamiseksi. Niissä on galvanoitu teräsrakenne taaksepäin kaltevilla alumiinipyörillä, jotka tuottavat korkean hyötysuhteen ilmamäärän alhaisella tärinällä erilaisiin ilmaa liikkuviin sovelluksiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä keskipakoispuhaltimia, joita on saatavana 1/2, 3/4 ja 1 hv:n moottoreilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?