VESTIL TSCT-2B monikerroksinen kärry, 2 hyllyä, 2 koria, 200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BEH Malli: TSCT-2B

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€840.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonihyllyinen ostoskori
Alahyllyn korkeus5 7 / 8 "
Alahyllyn huuli2"
Alahyllyn kallistus26 astetta
Koko200 lbs.
Pyörä Dia.4 x 2 "
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän halkaisija.4"
Pyörän leveys2"
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys30.6875 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus46.25 "
Sisältää(2) Korit, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" ja (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"
Sisältää korien koot(1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2" ja (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2"
Sisällä ulkonasisä-
Pituus30.69 "
MateriaaliTeräs
Max. Kallistuskulma45 astetta
MittayksikötJOKA
Korien määrä2
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Nastojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys30.6875 "
Kokonaiskorkeus46.25 "
Kokonaispituus30.69 "
kokonaisleveys19.06 "
Tapin pituus4 1 / 2 "
Tapin tyyppihaarukka
Pin Leveys1 / 2 "
Hyllyn korkeus0"
Hyllyn pituus23 5 / 8 "
Hyllyn leveys16 "
Staattinen kantavuus200 lbs.
Ylähyllyn korkeus34 "
Top Shelf Lip1 1 / 2 "
Ylähyllyn kallistus0 astetta 45 asteeseen.
Pyörän materiaaliHometta kumi
Leveys19.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)117.16
Laivan pituus (cm)76.68
Laivan leveys (cm)48.9
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYlähyllyn korkeusKokoKorkeusSisältääKorien määräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusHyllyn korkeusHinta
VESTIL TSCT-2 Monitasoinen kärry, 2 hyllyä, 200 Lb. Kapasiteetti | AG8BEG TSCT-234 "200 lbs.37.63 "(2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"-237.62 "0"€533.88
VESTIL TSCT-3 Monitasoinen kärry, 3 hyllyä, 200 Lb. Kapasiteetti | AG8BEJ TSCT-357 "300 lbs.60.63 "(2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"-360.62 "0"€685.71
VESTIL TSCT-3B Monitasoinen kärry, 3 hyllyä, 3 koria, 200 Lb. Kapasiteetti | AG8BEK TSCT-3B57 "300 lbs.65.5 "(4) Korit, (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 16 1/2", (1) 15 1/2" x 23 1/2" x 12 1/2" ja (2) ) 11 1/2" x 15 1/2" x 8 1/2", (2) Clevis Pins - 1/2" x 4 1/2"3365.5 "0"€1,138.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TSCT-2B monikerroksinen kärry, 2 hyllyä, 2 koria, 200 Lb. Kapasiteetti
€840.42 / yksikkö