VESTIL ROL-3143-1 Sininen Nestable Roller Container, 1 hylly | AG7XZY

VESTIL ROL-3143-1 Sininen Netable Roller Container, 1 hylly

Varastossa
Tuote: AG7XZY Malli: ROL-3143-1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€767.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava / kätevä telavaunu
Koko880 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä jarrulla
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Pyörän leveys1.25 "
Romahtanut korkeus65.75 "
Kutistettu pituus31.25 "
Tiivistetty leveys43 "
KokoontaitettavaKyllä
Värisininen
Syvyys31.25 "
Taitettu korkeus65 3 / 4 "
Taitettu pituus31 1 / 4 "
Taitettu leveys43 "
Korkeus65.5 "
Pituus31.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)6 1 / 4 "
Verkkoaukon leveys13 3 / 8 "
sisäkkäinKyllä
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys31.25 "
Kokonaiskorkeus65.5 "
Kokonaispituus31.25 "
kokonaisleveys43.62 "
Kokonaiskapasiteetti880 lbs.
Käyttökelpoinen pituus31 1 / 4 "
Käytettävä leveys40 1 / 4 "
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys43.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.45
Laivan korkeus (cm)166.37
Laivan pituus (cm)79.38
Laivan leveys (cm)110.81
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL ROL-120 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 24 tuumaa x 66 tuumaa | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Harmaa66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Sininen Nestable Roller Container, 34 tuumaa x 59 tuumaa koko | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.sininen59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-185 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 43.5 tuumaa x 69 tuumaa | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Harmaa69 "30 "43.5 "---
Tarjouspyyntö
VESTIL ROL-3143-2 Sininen Nestable Roller Container, 2 hyllyä | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.3 tuumaa x 35.6 tuumaa | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Harmaa35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.25 tuumaa x 66 tuumaa | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Harmaa69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL ROL-85 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 27.5 tuumaa x 68.3 tuumaa | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Harmaa68.25 "32 "27.5 "--€724.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROL-3143-1 Sininen Netable Roller Container, 1 hylly
€767.26 / yksikkö