VESTIL ROL-95 galvanoitu sisäkkäinen rullasäiliö, 26.375 x 59 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YAD Malli: ROL-95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€637.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava / kätevä telavaunu
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Pyörän leveys1.5 "
KokoontaitettavaKyllä
VäriHarmaa
Syvyys32 "
Taitettu leveysTaitettu pituus (tuumaa) "
Korkeus59 "
Pituus32 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)3 3 / 4 "
Verkkoaukon leveys15 3 / 4 "
sisäkkäinKyllä
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä2 (jarruilla)
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus59 "
Kokonaispituus32 "
kokonaisleveys26.38 "
Kokonaiskapasiteetti660 lbs.
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys26.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)66.99
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL ROL-120 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 24 tuumaa x 66 tuumaa | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Harmaa66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Sininen Nestable Roller Container, 34 tuumaa x 59 tuumaa koko | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.sininen59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-185 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 43.5 tuumaa x 69 tuumaa | AG7XZX ROL-18530 "660 lbs.Harmaa69 "30 "43.5 "---
Tarjouspyyntö
VESTIL ROL-3143-1 Sininen Nestable Roller Container, 1 hylly | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-3143-2 Sininen Nestable Roller Container, 2 hyllyä | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.3 tuumaa x 35.6 tuumaa | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Harmaa35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.25 tuumaa x 66 tuumaa | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Harmaa69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROL-95 galvanoitu sisäkkäinen rullasäiliö, 26.375 x 59 tuumaa
€637.03 / yksikkö