Alahyllyn korkeus: 5 7 / 8 " , Alahyllyn huuli: 2" , Alahyllyn kallistus: 26 astetta , Pyörän tyyppi: Jäykkä, kääntyvä jarrulla , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Syvyys: 30.6875 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Sisällä ulkona: sisä- , Pituus: 30.69 " , Materiaali: Teräs , Max. Kallistuskulma: 45 astetta , Keski- ja ylähyllyhuuli: 1 1 / 2 " , Keskihyllyn korkeus: 34 " , Pyörien lukumäärä: 4 , Pinssien määrä: 2 , Kokonaissyvyys: 30.6875 " , Kokonaispituus: 30.69 " , Kokonaisleveys: 19.06 " , Pin pituus: 4 1 / 2 " , Pin tyyppi: haarukka , Pin Leveys: 1 / 2 " , hyllyn pituus: 23 5 / 8 " , hyllyn leveys: 16 " , Top Shelf Lip: 1 1 / 2 " , Ylähyllyn kallistus: 0 astetta 45 asteeseen. , Leveys: 19.06 "