VESTIL ROL-185 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 43.5 tuumaa x 69 tuumaa | AG7XZX

VESTIL ROL-185 galvanoitu sisäkkäinen rullasäiliö, 43.5 x 69 tuumaa

Tuote: AG7XZX Malli: ROL-185

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava / kätevä telavaunu
Koko660 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Pyörän leveys1.5 "
Romahtanut korkeus69.5 "
Kutistettu pituus30 "
Tiivistetty leveys44 "
KokoontaitettavaKyllä
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Taitettu korkeus69 1 / 2 "
Taitettu pituus30 "
Taitettu leveys44 "
Korkeus69 "
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Verkon pituus (tuumaa)1 1 / 2 "
Verkkoaukon leveys2 1 / 2 "
sisäkkäinKyllä
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä2 (jarruilla)
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus69 "
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys43.5 "
Kokonaiskapasiteetti660 lbs.
Pyörän materiaalipolyuretaani
Leveys43.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)110.49
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokoVäriKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysKäyttökorkeusKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL ROL-120 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 24 tuumaa x 66 tuumaa | AG7XZV ROL-12032.25 "880 lbs.Harmaa66 "32.25 "24 "--€871.90
VESTIL ROL-1834-3 Sininen Nestable Roller Container, 34 tuumaa x 59 tuumaa koko | AG7XZW ROL-1834-318 "990 lbs.sininen59 "18 "34 "15 1 / 2 "16 1 / 2 "€413.59
VESTIL ROL-3143-1 Sininen Nestable Roller Container, 1 hylly | AG7XZY ROL-3143-131.25 "880 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€767.26
VESTIL ROL-3143-2 Sininen Nestable Roller Container, 2 hyllyä | AG7XZZ ROL-3143-231.25 "1100 lbs.sininen65.5 "31.25 "43.62 "-31 1 / 4 "€917.59
VESTIL ROL-55 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.3 tuumaa x 35.6 tuumaa | AG7YAA ROL-5523.375 "660 lbs.Harmaa35.62 "23.38 "26.25 "--€410.82
VESTIL ROL-80 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 26.25 tuumaa x 66 tuumaa | AG7YAB ROL-8035.25 "660 lbs.Harmaa69.7 "35.25 "28.25 "69.7 "26 "€493.96
VESTIL ROL-85 sinkitty Nestable Roller -säiliö, 27.5 tuumaa x 68.3 tuumaa | AG7YAC ROL-8532 "660 lbs.Harmaa68.25 "32 "27.5 "--€724.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ROL-185 galvanoitu sisäkkäinen rullasäiliö, 43.5 x 69 tuumaa