DAYTON Pieni lampi / suihkulähde pumput

Suodattaa

DAYTON -

Lampin suihkulähdejärjestelmät

Daytonin lampi-suihkulähdejärjestelmät on suunniteltu parantamaan lampien veden laatua. Niitä käytetään maisema- ja vesiviljelylammikoissa. Nämä järjestelmät tarjoavat terveellisen ympäristön kaloille ja vähentävät levien kasvua estämällä veden pysähtymistä. Suihkulähdejärjestelmissä on jatkuvatoiminen AC-moottori, joka tarjoaa juoksevan veden syöttöä, ja niissä on 3 erilaista suihkutussuutinta, jotka tuottavat veden virtauksen eri malleissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä lampien ilmastusjärjestelmiä, saatavilla teholuokilla 1/2, 3/4 ja 1 HP Raptor Supplies.

TyyliMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääJänniteLeveysHinta (ei alv)
A2VAN2632 "1/214.5 "15 Ft.230V14.5 "€3,855.94
A2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€4,176.62
A2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€4,341.54
B2VJ231232 "1/214.5 "15 Ft.115V14.5 "€1,961.48
TyyliMalliHinta (ei alv)
A55 MU70€564.49
A55 MU71€741.90
A55 MU68€503.70
A55 MU69€488.18
DAYTON -

Kompaktit upotettavat pumput

Daytonin kompaktit uppopumput sopivat höyrystimiin, haihdutusjäähdyttimiin ja suihkulähteisiin kondenssiveden poistoon ja koneen jäähdytysnesteen kierrätykseen. Ne on tiivistetty öljyllä pysyvää voitelua varten, ja niissä on epoksipinnoitettu moottorikotelo korroosiosuojausta varten. Nämä pumput tarjoavat maksiminopeuden 3400 rpm, tarjoavat jopa 100 SSU:n viskositeetin, ja niissä on viton/nitriilitiivisteet, jotka kestävät öljyjä ja hankausaineita. Valitse laajasta valikoimasta näitä kompakteja uppopumppuja, jotka on saatavana asetaal-, POM- ja sinkkiseoskoteloversioina.

TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusVelvollisuusTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituuspistorasiaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A2HNN2asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
A2HNN3asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
B2HNN7asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€192.16
C2HNP1asetaali6ft.AjoittainenSuojattuSuojattu5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€251.38
A2HNN5asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93
B2HNN8asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€212.65
C2HNN9asetaali6ft.AjoittainenSuojattuSuojattu5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€221.69
A2HNN4asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
B2HNN6asetaali20ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€216.41
D12U595Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva1/2 "NPT / näyttö1/2 "NPT / näyttö4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€152.83
D12U597Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
E12U598Sinkki metalliseos6ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT€311.02
TyyliMalliLeveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPpistorasiaPoistoaukon kokoTiivistemateriaaliJänniteHinta (ei alv)
A5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,375.12
A5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,684.54
A5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs230V€1,647.77
A5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€1,632.21
A5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,422.85
A5RGV78.5 "118.875 "21-1 / 4 "(F) NPT1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,704.42
DAYTON -

Pumpun suihkulähde 1/3 hv

MallieräHinta (ei alv)
5RWG1AE6GTX€1,329.21
DAYTON -

Pumppu Upotettava 1 / 90HP

MallieräHinta (ei alv)
12U596AA4MHL€164.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?