Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 12U595 pumppu upotettava 1/100 hv | AA4MHK

DAYTON 12U595 Uppopumppu 1/100HP

Varastossa
Tuote: AA4MHK Malli: 12U595

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti uppopumppu
Johdon pituus6ft.
Johtotyyppi3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI3.2
Täyden kuorman ampeerit1.4
Täysi kuorma wattia85
GPH vettä @ 1 Ft. pää301
GPH vettä @ 5 Ft. pää218
Korkeus4.75 "
KoteloPOM
HP1/100
Hz60
Juoksupyörän materiaaliPolyamidikuitu 56
Tuloaukko1/2 "NPT / näyttö
Tuloaukon tyyppi1/2 "NPT / näyttö
Pituus4.75 "
Maks. GPM vedelle5
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin kotelomateriaaliSinkki metalliseos
Moottorin kierrosluku3400
MoottorityyppiVarjostettu pylväs
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1 / 4 "NPT
Ylikuormitussuojaautomaattisesti
Portin kiertoKyllä
Pumpun materiaalisinkkiseos
Näytön materiaaliPolyamidikuitu 56
Tiivistemateriaalinitriili
Akselin materiaali420 Ruostumaton teräs
Jännite115V
VoluuttimateriaaliPOM
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusVelvollisuusTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituuspistorasiaPoistoaukon kokoHinta
DAYTON 12U597 Pumpun upotettava 1 / 50HP | AA4MHM 12U597Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€183.70
DAYTON 12U598 Pumpun upotettava 1 / 10HP | AA4MHN 12U598Sinkki metalliseos6ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT€311.02
DAYTON 2HNN2 -pumppu kompakti upotettava 1/150 hv | AC2CMV 2HNN2asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€134.11
DAYTON 2HNN3 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMW 2HNN3asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€138.46
DAYTON 2HNN4 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMX 2HNN4asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€150.52
DAYTON 2HNN5 -pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMY 2HNN5asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€162.93
DAYTON 2HNN6 Pumppu kompakti upotettava 1/50 hv | AC2CMZ 2HNN6asetaali20ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€216.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 12U595 Uppopumppu 1/100HP
€152.83 / yksikkö