DAYTON 5RGV7 -pumppulähde 2 HP 230V | AE6FBL

DAYTON 5RGV7 Pumppulähde 2 HP 230V

Varastossa
Tuote: AE6FBL Malli: 5RGV7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,704.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuuscus
Johdon pituus12ft.
Johtotyyppi16AWG * 3C STW
VelvollisuusJatkuva
Vastaava PSI29.3
Täyden kuorman ampeerit11
Täysi kuorma wattia2530
GPH vettä @ 10 Ft. pää7920
GPH vettä @ 20 Ft. pää6720
Korkeus8.875 "
KoteloMessinki
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMessinki
Pituus15.75 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. GPM vedelle135
Moottorin kotelomateriaaliPinnoitettu teräs
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiPSC
pistorasia1-1 / 4 "(F) NPT
Poistoaukon koko1-1 / 4 "FNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Portin kierto90 asteen lisäys
Pumpun materiaaliMessinki
Pumpun tyyppisukellusvene
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliHiili ja keramiikka, Buna N
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Jännite230V
VoluuttimateriaaliMessinki
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.225
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusasento (vaaka)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPpistorasiaPoistoaukon kokoTiivistemateriaaliJänniteHinta
DAYTON 5RGV5 -pumppulähde 3/4 HP 230V | AE6FBJ 5RGV57.75 "68"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€1,632.21
DAYTON 5RGV6 -pumppulähde 1-1 / 2 HP 230V | AE6FBK 5RGV68.5 "8.58.875 "1.5-1-1 / 4 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N230V€2,422.85
DAYTON 5RWG2 Pumpun suihkulähde 1/2 hv | AE6GTY 5RWG27.75 "9.58"1/21 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,375.12
DAYTON 5RWG3 -pumppulähde 3/4 hv | AE6GTZ 5RWG37.75 "128"3/41 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs115V€1,684.54
DAYTON 5RWG4-pumpun suihkulähde 1 HP | AE6GUA 5RWG47.75 "78"11 "(F) NPT1 "FNPTHiili ja keramiikka, Buna N, ruostumaton teräs230V€1,647.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5RGV7 Pumppulähde 2 HP 230V
€2,704.42 / yksikkö