DAYTON Kompaktit upotettavat pumput


Suodattaa
Johtotyyppi: 3-johdin SJTOW, kestää vettä ja öljyä , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorin kierrosluku: 3400 , Moottorin tyyppi: Varjostettu pylväs , Portin kierto: Kyllä
TyyliMalliJuoksupyörän materiaaliJohdon pituusVelvollisuusTuloaukkoTuloaukon tyyppiPituuspistorasiaPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
2HNN3
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€119.49
A
2HNN4
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€146.30
B
2HNN6
asetaali20ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€240.45
B
2HNN8
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€202.81
C
2HNP1
asetaali6ft.AjoittainenSuojattuSuojattu5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€258.80
A
2HNN2
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€125.88
A
2HNN5
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4 17 / 32 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€170.74
B
2HNN7
asetaali6ft.JatkuvaSuojattuSuojattu4.625 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€184.18
C
2HNN9
asetaali6ft.AjoittainenSuojattuSuojattu5 3 / 32 "1/2 "(M) NPT1 / 2 "NPT€246.33
D
12U595
Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva1/2 "NPT / näyttö1/2 "NPT / näyttö4.75 "1/4 "(M) NPT1 / 4 "NPT€132.27
D
12U597
Polyamidikuitu 566ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö4.75 "3/8 (M) NPT3 / 8 "NPT€204.11
E
12U598
Sinkki metalliseos6ft.Jatkuva3/4 "GHT / näyttö3/4 "GHT / näyttö6.875 "3/4 (M) GHT3/4 "GHT€345.58

Kompaktit upotettavat pumput

Daytonin kompaktit uppopumput sopivat höyrystimiin, haihdutusjäähdyttimiin ja suihkulähteisiin kondenssiveden poistoon ja koneen jäähdytysnesteen kierrätykseen. Ne on tiivistetty öljyllä pysyvää voitelua varten, ja niissä on epoksipinnoitettu moottorikotelo korroosiosuojausta varten. Nämä pumput tarjoavat maksiminopeuden 3400 rpm, tarjoavat jopa 100 SSU:n viskositeetin, ja niissä on viton/nitriilitiivisteet, jotka kestävät öljyjä ja hankausaineita. Valitse laajasta valikoimasta näitä kompakteja uppopumppuja, jotka on saatavana asetaal-, POM- ja sinkkiseoskoteloversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?